0192458740030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU234-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU234-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000379537
Produttore:0192458740030
EAN:4012801234719
0192458740030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU234-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192458740030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU234-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x310x310 mm
Peso18128 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza52 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1970 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r780000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr700000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
754,14 IVA esclusa
/ Unità
920,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione