0192436500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2276-E-M1A

Cuscinetto a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2276-E-M1A
Rubix:999210325072792
Produttore:0192436500000
EAN:4012801629317
0192436500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2276-E-M1A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno380 mm
Diametro esterno680 mm
Larghezza175 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192436500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2276-E-M1A


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Cylindrical roller bearing NU..-E-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Informazioni tecniche


Attributi
Peso286020 g
Diametro interno380 mm
Diametro esterno680 mm
Larghezza175 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6700000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4050000 N
Codice doganale84825000
11.008,75 IVA esclusa
/ Unità
13.430,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione