0192347240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1006-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1006-XL-M1
Rubix:160000000375942
Produttore:0192347240000
EAN:4012801178990
0192347240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1006-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192347240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1006-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso134 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22900 N
43,68 IVA esclusa
/ Unità
53,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione