CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 244 ECML/C3

Cuscinetti a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NU 244 ECML/C3
Rubix:160000000363465
Produttore:455439
EAN:7316575031947
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 244 ECML/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 244 ECML/C3


I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in numerose esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di progettazione tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano: - il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o con esecuzioni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali elevati, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con l'alta velocità di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero delle flange di guida)
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici sono stati concepiti per sopportare carichi radiali pesanti combinati con velocità elevate. Dato che sono dotati di anello esterno con due flange integrate e anello interno privo di flange, i cuscinetti con design NU possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x400x400 mm
Peso36750 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza65 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r1290000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1060000 N
Codice doganale84825000
2581,74 IVA esclusa
/ Unità
3149,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione