0000579080000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182214-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182214-A
Rubix:160000000404973
Produttore:0000579080000
EAN:4047643174183
0000579080000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182214-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000579080000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182214-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822. . -A, serie di rulli a pieno riempimento, ad una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822..-A, serie di rulli a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x125x125 mm
Peso1660 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2340 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r223000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr181000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
245,92 IVA esclusa
/ Unità
300,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore