0017221070000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045006

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045006
Rubix:170000000703991
Produttore:0017221070000
EAN:4012802726763
0017221070000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045006

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0017221070000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045006


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x55x55 mm
Peso370 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r67000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr50000 N
Codice doganale84825000
75,66 IVA esclusa
/ Unità
92,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore