0167399900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU312-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU312-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376669
Produttore:0167399900030
EAN:4012801235150
0167399900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU312-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167399900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU312-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
62,90 IVA esclusa
/ Unità
76,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore