CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 2305 ECP/C3

Cuscinetti a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NU 2305 ECP/C3
Rubix:160000000364418
Produttore:15716
EAN:7316577031860
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 2305 ECP/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 2305 ECP/C3


I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in molti modelli, serie e dimensioni. Le principali differenze di design tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano:- il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o disegni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali pesanti, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con la capacità di velocità elevata di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero di flange di guida)
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici sono stati concepiti per sopportare carichi radiali pesanti combinati con velocità elevate. Dato che sono dotati di anello esterno con due flange integrate e anello interno privo di flange, i cuscinetti con design NU possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Basso attrito
- Lunga durata
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x62x62 mm
Peso344 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento12000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r55000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr64000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
50,91 IVA esclusa
/ Unità
62,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione