0876044420000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1006-D-K-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N1006-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973525
Produttore:0876044420000
EAN:4054371076375
0876044420000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1006-D-K-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0876044420000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1006-D-K-TVP-SP-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione N10..-K-TVP-SP, cuscinetti liberi, con foro conico, cono 1:12, smontabili, con gabbia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r15600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17500 N
229,28 IVA esclusa
/ Unità
279,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione