0001112520000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL06016-E

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL06016-E
Rubix:999210330085372
Produttore:0001112520000
EAN:4012802071757
0001112520000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL06016-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001112520000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL06016-E


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Cylindrical roller bearing, main dimensions acc. to DIN 5412-1, support bearing, full.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1800 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
723,90 IVA esclusa
/ Unità
883,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione