CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 207 ECKP/C3

Cuscinetti a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NU 207 ECKP/C3
Rubix:160000000363317
Produttore:15137
EAN:7316577028983
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 207 ECKP/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 207 ECKP/C3


I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in numerose esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di progettazione tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano: - il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o con esecuzioni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali elevati, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con l'alta velocità di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero delle flange di guida)
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici sono stati concepiti per sopportare carichi radiali pesanti combinati con velocità elevate. Il foro conico consente di montare i cuscinetti in una sede albero conica o in una sede albero cilindrica con l'ausilio di una bussola di trazione o di pressione. Dato che sono dotati di anello esterno con due flange integrate e anello interno privo di flange, i cuscinetti con design NU possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x72x72 mm
Peso294 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
56,27 IVA esclusa
/ Unità
68,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione