0501695210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182208-A-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182208-A-XL
Rubix:160000000404967
Produttore:0501695210000
EAN:4012802418866
0501695210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182208-A-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0501695210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182208-A-XL


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822. . -A, serie di rulli a pieno riempimento, ad una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822..-A-XL, serie a pieno riempimento di rulli, a una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x80x80 mm
Peso540 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r91000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr97000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
101,87 IVA esclusa
/ Unità
124,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore