0192174630000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N215-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N215-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376324
Produttore:0192174630000
EAN:4012801225052
0192174630000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N215-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192174630000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N215-E-XL-TVP2


Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1290 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr155000 N
130,54 IVA esclusa
/ Unità
159,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore