0167385430000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2219-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2219-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376460
Produttore:0167385430000
EAN:4012801396431
0167385430000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2219-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167385430000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2219-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3900 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r370000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr340000 N
150,45 IVA esclusa
/ Unità
183,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore