0167380470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU218-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU218-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376104
Produttore:0167380470000
EAN:4012801233347
0167380470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU218-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167380470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU218-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2360 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r217000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr215000 N
103,99 IVA esclusa
/ Unità
126,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore