0929751430000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3007-D-TVP-SP-XL
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:NN3007-AS-M-SP
FAG:NN3007-D-TVP-SP-XL
Rubix:999191000062167
Produttore:0929751430000
EAN:4054371137243


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0929751430000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3007-D-TVP-SP-XL
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NN..-D-TVP-SP-XL, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordini sull'anello esterno (liscio), 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva NN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c1 |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 41500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 40500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 232,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 283,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione