0506229430000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL183010-A-XL
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RSL183010-A-XL
Rubix:170000000515964
Produttore:0506229430000
EAN:4012802702521


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72,33 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0506229430000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL183010-A-XL
Cuscinetto a rulli cilindrici RSL1830..-XL, a pieno riempimento di rulli, a una corona, cuscinetto libero, senza anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo RSL18
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 260 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 72,33 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 94000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 88000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione