CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI SRV.NU 409

SRV.NU

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SRV.NU 409
Rubix:999190400001577
EAN:7316577574398
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI SRV.NU 409

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI SRV.NU 409


I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in molteplici esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di design tra i cuscinetti presentati in questa sezione sono: - il numero di corone di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con design standard o speciale) - i cuscinetti con gabbia sono in grado di sopportare pesanti carichi radiali, accelerazioni rapide e velocità elevate. - i cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano il massimo numero di rulli e sono quindi adatti per carichi radiali molto pesanti a velocità moderate. - i cuscinetti a rulli cilindrici per alta capacità SKF combinano l'elevata capacità di carico di quelli a pieno riempimento con la capacità di sopportare velocità elevate tipica dei cuscinetti con gabbia. - la configurazione degli orletti degli anelli interno ed esterno (posizione e numero di orletti guida)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione