CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 2218 ECM/C3

Cuscinetti a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NU 2218 ECM/C3
Rubix:999190200020084
EAN:7316572077405
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 2218 ECM/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 2218 ECM/C3


I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in molti modelli, serie e dimensioni. Le principali differenze di design tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano:- il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o disegni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali pesanti, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con la capacità di velocità elevata di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero di flange di guida)
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici sono stati concepiti per sopportare carichi radiali pesanti combinati con velocità elevate. Dato che sono dotati di anello esterno con due flange integrate e anello interno privo di flange, i cuscinetti con design NU possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Basso attrito
- Lunga durata
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3681 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Codice doganale84825000
491,00 IVA esclusa
/ Unità
599,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione