CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * NU 2240 ECML

Cuscinetti a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NU 2240 ECML
Rubix:160000000363844
Produttore:446948
EAN:7316574929702
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * NU 2240 ECML

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza98 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * NU 2240 ECML


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici sono stati concepiti per sopportare carichi radiali pesanti combinati con velocità elevate. Dato che sono dotati di anello esterno con due flange integrate e anello interno privo di flange, i cuscinetti con design NU possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)98x360x360 mm
Peso43187 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza98 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1800000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1370000 N
Codice doganale84825000
2795,64 IVA esclusa
/ Unità
3410,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione