0153822810000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181856-E

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL181856-E
Rubix:160000000404951
Produttore:0153822810000
EAN:4012802422627
0153822810000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181856-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno350 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0153822810000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181856-E


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818..-E, serie di rulli a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x350x350 mm
Peso6950 g
Diametro interno280 mm
Diametro esterno350 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento730 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r670000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr355000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1459,31 IVA esclusa
/ Unità
1780,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione