0011450610030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192306-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL192306-C3
Rubix:170000000703803
Produttore:0011450610030
EAN:4012802136296
0011450610030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192306-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0011450610030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192306-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19

Informazioni tecniche


Attributi
Peso560 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r87000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr100000 N
Codice doganale84825000
106,81 IVA esclusa
/ Unità
130,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione