0501687890030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182206-A-XL-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182206-A-XL-C3
Rubix:170000000705368
Produttore:0501687890030
EAN:4012802369366
0501687890030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182206-A-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0501687890030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182206-A-XL-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822. . -A, serie di rulli a pieno riempimento, ad una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822..-A-XL, serie a pieno riempimento di rulli, a una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Peso290 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r64000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr70000 N
Codice doganale84825000
90,64 IVA esclusa
/ Unità
110,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore