0872459570000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3021-D-K-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NN3021-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973516
Produttore:0872459570000
EAN:4054369365047
0872459570000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3021-D-K-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0872459570000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3021-D-K-TVP-SP-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione NN30..-K-TVP-SP, Cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno105 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza41 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r310000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr226000 N
Codice doganale84825000
534,06 IVA esclusa
/ Unità
651,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore