0861977030030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU328-E-XL-MPAX-J30PC-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU328-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Rubix:999210325073523
Produttore:0861977030030
EAN:4054369677669
0861977030030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU328-E-XL-MPAX-J30PC-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0861977030030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU328-E-XL-MPAX-J30PC-C3


FAG-cuscinetti a rulli cilindrici

Questi cuscinetti hanno una o più file di elementi volventi a forma di cilindro. A differenza delle sfere, un rullo ha una maggiore superficie di contatto perpendicolare all'asse del rullo, il che gli permette di trasmettere forze maggiori, presenta una maggiore rigidità e consente l'uso di elementi volventi di diametro minore a parità di carico.

Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di cuscinetti a sfere ed è noto per la sua alta qualità, affidabilità e competenza tecnica. Con oltre 100 anni di esperienza, FAG offre un'ampia gamma di cuscinetti che soddisfano le esigenze dei settori più esigenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza62 mm
Gioco dei cuscinettic3
944,42 IVA esclusa
/ Unità
1152,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione