0508986800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182940-B-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182940-B-XL
Rubix:160000000405007
Produttore:0508986800000
EAN:4047643203210
0508986800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182940-B-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0508986800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182940-B-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL18, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x280x280 mm
Peso8868 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r940000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr610000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
901,07 IVA esclusa
/ Unità
1099,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore