0167341060000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N315-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N315-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376915
Produttore:0167341060000
EAN:4012801225250
0167341060000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N315-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167341060000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N315-E-XL-TVP2


Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3340 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r265000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
177,00 IVA esclusa
/ Unità
215,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore