0581826160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182976-TB

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182976-TB
Rubix:160000000405016
Produttore:0581826160000
EAN:4047643140461
0581826160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182976-TB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno380 mm
Diametro esterno520 mm
Larghezza82 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0581826160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182976-TB


Cuscinetti a rulli cilindrici SL1829..-TB, set di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)82x520x520 mm
Peso52100 g
Diametro interno380 mm
Diametro esterno520 mm
Larghezza82 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento380 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3300000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1660000 N
Codice doganale84825000
5619,16 IVA esclusa
/ Unità
6855,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione