0190078500040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ310-E-XL-M1-C4
CUSCINETTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NJ310-E-XL-M1-C4
Rubix:160000000376803
Produttore:0190078500040


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0190078500040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ310-E-XL-M1-C4
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, support bearing, 2 outer ring edges, 1 inner ring edge, NJ form
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1310 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 280,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 342,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione