0167402620000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU318-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU318-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376705
Produttore:0167402620000
EAN:4012801024297
0167402620000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU318-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167402620000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU318-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5390 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r350000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr370000 N
171,63 IVA esclusa
/ Unità
209,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore