0192548730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP310-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP310-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376951
Produttore:0192548730030
EAN:4012801180351
0192548730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP310-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192548730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP310-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x110x110 mm
Peso1363 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r114000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr131000 N
Codice doganale84825000
112,53 IVA esclusa
/ Unità
137,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione