0382640300030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2315-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2315-E-XL-M1A-C3
Rubix:999210325072982
Produttore:0382640300030
EAN:4012801234498
0382640300030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2315-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382640300030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2315-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x160x160 mm
Peso5500 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r395000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
Codice doganale84825000
305,33 IVA esclusa
/ Unità
372,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione