0192187700030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N319-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N319-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376925
Produttore:0192187700030
EAN:4012801404204
0192187700030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N319-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192187700030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N319-E-XL-M1-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici N3. . -E-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto non bloccante, 0 nervature sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo N3
Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x200x200 mm
Peso6900 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r380000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
Codice doganale84825000
539,22 IVA esclusa
/ Unità
657,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione