0001649090000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014840-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014840-A
Rubix:160000000404889
Produttore:0001649090000
EAN:4047643175432
0001649090000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014840-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001649090000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014840-A


Cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetto di appoggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, dimensione 48
Cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti bloccati, a due corone, a pieno riempimento di rulli cilindrici, serie dimensionale 48

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x250x250 mm
Peso5440 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento960 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r770000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr320000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1130,82 IVA esclusa
/ Unità
1379,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione