0014099990060-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045012-PP-2NR-C3-L091

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045012-PP-2NR-C3-L091
Rubix:999210326081135
Produttore:0014099990060
EAN:4012802695359

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0014099990060-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045012-PP-2NR-C3-L091


Informazioni tecniche


Attributi
Peso1260 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Codice doganale84825000
199,25 IVA esclusa
/ Unità
243,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione