0153823110030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181864-E-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL181864-E-C3
Rubix:170000000705346
Produttore:0153823110030
EAN:4054364122898
0153823110030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181864-E-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno320 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0153823110030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181864-E-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x400x400 mm
Peso10042 g
Diametro interno320 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento620 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r900000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr470000 N
Codice doganale84825000
2283,20 IVA esclusa
/ Unità
2785,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione