0001241410000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024936-A
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:SL024936-A
Rubix:160000000404938
Produttore:0001241410000
EAN:4012802203257


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Larghezza | 69 mm |
Dettagli del prodotto : 0001241410000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024936-A
Cylindrical roller bearings target applications with heavy radial loads and high speeds. Available in a wide range of designs and variants, they provide rigidity, low friction and long service life. Depending on the shoulders present on the inner and outer ring, they can accept slight axial forces or, conversely, allow axial displacement of the shaft.
Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno (liscio), 3 bordi sull'anello interno, tipo SL02
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 69x250x250 mm |
|---|---|
| Peso | 10500 g |
| Diametro interno | 180 mm |
| Diametro esterno | 250 mm |
| Larghezza | 69 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 920 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1200000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 570000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1057,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 1289,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore