0167412500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2310-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2310-E-XL-TVP2-C3
Rubix:999201229089866
Produttore:0167412500030
EAN:4012801389525
0167412500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2310-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167412500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2310-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1790 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r187000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr193000 N
Codice doganale84825000
€ 96,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione