0167403600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU322-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU322-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376728
Produttore:0167403600030
EAN:4012801235501
0167403600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU322-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167403600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU322-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r510000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr520000 N
467,78 IVA esclusa
/ Unità
570,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore