0508924870030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182924-B-XL-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182924-B-XL-C3
Rubix:170000000379594
Produttore:0508924870030
EAN:4012802274417
0508924870030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182924-B-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0508924870030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182924-B-XL-C3


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x165x165 mm
Peso1680 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1590 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r285000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr199000 N
Codice doganale84825000
281,36 IVA esclusa
/ Unità
343,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione