0167398250030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU308-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU308-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376645
Produttore:0167398250030
EAN:4054371441500
0167398250030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU308-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167398250030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU308-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r79000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96000 N
27,09 IVA esclusa
/ Unità
33,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore