0190051480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP232-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP232-E-XL-M1
Rubix:160000000376391
Produttore:0190051480000
EAN:4012801389815
0190051480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP232-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190051480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP232-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15200 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2160 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r670000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr590000 N
918,50 IVA esclusa
/ Unità
1120,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione