0192289020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ320-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ320-E-XL-M1
Rubix:160000000376857
Produttore:0192289020000
EAN:4012801229548
0192289020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ320-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192289020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ320-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x215x215 mm
Peso8800 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r425000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr450000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
506,98 IVA esclusa
/ Unità
618,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione