0167339910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N310-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N310-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376897
Produttore:0167339910000
EAN:4012801022385
0167339910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N310-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167339910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N310-E-XL-TVP2


Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1160 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r110000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr128000 N
72,70 IVA esclusa
/ Unità
88,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione