0167408150000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP213-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP213-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376369
Produttore:0167408150000
EAN:4012801180153
0167408150000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP213-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167408150000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP213-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1090 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r120000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr128000 N
69,22 IVA esclusa
/ Unità
84,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore