0001213040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014918-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014918-A
Rubix:160000000404909
Produttore:0001213040000
EAN:4054364122768
0001213040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014918-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001213040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014918-A


Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto di bloccaggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 49
Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto di appoggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 49

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x125x125 mm
Peso1350 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1870 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r290000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr153000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
227,52 IVA esclusa
/ Unità
277,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore