0001205370000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024912-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL024912-A
Rubix:160000000404926
Produttore:0001205370000
EAN:4012802424560
0001205370000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024912-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001205370000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024912-A


Cylindrical roller bearings target applications with heavy radial loads and high speeds. Available in a wide range of designs and variants, they provide rigidity, low friction and long service life. Depending on the shoulders present on the inner and outer ring, they can accept slight axial forces or, conversely, allow axial displacement of the shaft.
Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno (liscio), 3 bordi sull'anello interno, tipo SL02

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x85x85 mm
Peso470 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r121000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr70000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
137,77 IVA esclusa
/ Unità
168,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione