0929988870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3018-D-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NN3018-D-TVP-SP-XL
Rubix:999190700001845
Produttore:0929988870000
EAN:4054371090470
0929988870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3018-D-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0929988870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3018-D-TVP-SP-XL


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NN..-D-TVP-SP-XL, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordini sull'anello esterno (liscio), 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva NN

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r216000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr162000 N
410,69 IVA esclusa
/ Unità
501,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione