0192258490000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2316-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2316-E-XL-M1
Rubix:160000000379493
Produttore:0192258490000
EAN:4012801228893
0192258490000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2316-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192258490000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2316-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x170x170 mm
Peso6500 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r425000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr420000 N
Codice doganale84825000
350,84 IVA esclusa
/ Unità
428,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione