0167401300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU315-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU315-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376688
Produttore:0167401300000
EAN:4012801023856
0167401300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU315-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167401300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU315-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3330 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r265000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
103,04 IVA esclusa
/ Unità
125,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore